Eriks

Sicherungsblech MB 24

  • ERIKS:11551891
Image 1
ÜberblickDiese MB 24 Sicherungsscheibe ist dafür ausgelegt, KM-, KML- und HM..T-Sicherungsmuttern auf Wellen oder Spannhülsen zu befestigen. Sie greift in eine Passnut ein, um unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern, und hält die Position der Sicherungsmutter durch Laschenverriegelung. Die Scheibe ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und sorgt für eine stabile und zuverlässige Befestigung in industriellen Anwendungen. Funktionen
  • Die Passfedernut sorgt für eine präzise Verriegelung und verringert das Risiko einer Mutterdrehung während des Betriebs.
  • Biegbare Laschen ermöglichen eine sichere Positionierung der Mutter und verhindern ein mechanisches Lösen bei Vibrationen
  • Einweg-Design minimiert das Risiko von Leistungseinbußen durch wiederverwendete Komponenten
  • Kompatibel mit verschiedenen Sicherungsmuttern-Typen zur Vereinfachung der Lagerhaltung und Optimierung des Austauschs
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit KM
  • KML
  • und HM .. T Sicherungsmuttern für eine sichere Befestigung
  • Ideal für Adapterhülsen, die zuverlässige Mutternsicherungen benötigen
  • Kompatibel mit Industrieschäften, die eine stabile Montage von Sicherungsscheiben erfordern
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
164 mm
Dicke
2 mm