ÜberblickDiese MB 23 Sicherungsscheibe ist dafür ausgelegt, KM-, KML- und HM .. T-Sicherungsmuttern auf Wellen oder Spannhülsen zu befestigen. Sie nutzt eine Passfedernut zur Fixierung der Mutter und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen. Die Scheibe ist für die einmalige Montage konzipiert, um eine optimale Befestigungssicherheit zu gewährleisten. Ihre Konstruktion ermöglicht eine einfache, stabile und zuverlässige Montage in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Funktionen
Die Passfedernut sorgt für eine präzise Positionierung der Sicherungsmutter und verhindert ein Lösen während des Betriebs.
Das Einweg-Design gewährleistet während jedes Installationszyklus eine gleichbleibende Befestigungsintegrität.
Kompatibel mit verschiedenen Sicherungsmuttern zur Unterstützung unterschiedlicher Montageanforderungen
Stabile Bauweise ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in industriellen Umgebungen mit hoher Vibration
Einfache Installation und Demontage verringern Wartungsstillstandszeiten und damit verbundene Arbeitskosten
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit KM
KML
und HM .. T Sicherungsmuttern für eine sichere Wellenbefestigung
Ideal für rotierende Anlagen, die eine sichere Sicherung von Sicherungsmuttern erfordern