ÜberblickDiese Sicherungsscheibe befestigt KM-, KML- und HM-Serienmuttern auf Wellen oder Spannhülsen. Sie verfügt über Laschen, die in die Nutmutter gebogen werden, um die Position zu sichern und unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern. Für den Einsatz in genuteten Wellen oder Hülsen konzipiert, bietet sie eine stabile und zuverlässige Befestigung. Für jede Montage ist eine neue Scheibe erforderlich, um eine gleichbleibende Sicherungswirkung zu gewährleisten. Funktionen
Laschen greifen in die Nuten der Sicherungsmutter ein und verhindern ein unbeabsichtigtes Lösen während des Betriebs.
Geeignet für Wellen und Adapterhülsen mit Passfedernuten für eine sichere mechanische Verbindung
Erfordert bei jeder Installation einen Austausch, um eine gleichbleibende Verriegelungswirkung zu gewährleisten
Einfaches Design ermöglicht eine unkomplizierte Installation und Demontage und verringert so die Wartungszeit
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit KM
KML
und HM-Sicherungsmuttern an rotierenden Anlagen
Ideal zur Befestigung von Bauteilen auf metrischen Wellen in Industrieanlagen
Kompatibel mit genuteten Adapterhülsen in Getriebesystemen