SKF

SKF Sicherungsblech MB 21

  • ERIKS:23766804
  • Hersteller:MB 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsbleche sind einfache, haltbare und zuverlässige Sicherungselemente. Der innere Lappen des Sicherungsblechs greift in eine Nut in der Welle. Einer der äusseren Lappen wird zur Sicherung in eine Nut der Mutter umgebogen. Sicherungsbleche werden bei Wellenmuttern der Reihen KM und KML eingesetzt sowie bei Wellenmuttern in Zollabmessungen der Reihen N und AN.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
MB
Typ
Lock washer
Bohrungsdurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
145 mm
Dicke
1.75 mm
B
1.75 mm
d
105 mm
d1
126 mm
d2
145 mm
f
12 mm
M
100.5 mm
Alternativen
Product Image

Sicherungsblech MB 21

  • ERIKS:11551912
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns