ÜberblickDiese MB 21 Sicherungsscheibe ist dafür ausgelegt, metrische Sicherungsmuttern auf Wellen oder Spannhülsen zu befestigen. Sie verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen, indem sie in die Nut der Welle oder Hülse eingreift. Die Scheibe ist für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und gewährleistet jedes Mal eine sichere Befestigung der Sicherungsmutter. Ihre Konstruktion unterstützt einen stabilen und zuverlässigen Betrieb in industriellen Anwendungen. Funktionen
Greift in die Passfedernut von Welle oder Hülse ein, um ein Lösen der Sicherungsmutter während des Betriebs zu verhindern
Für den einmaligen Gebrauch konzipiert, um bei jeder Installation eine gleichbleibende und zuverlässige Befestigung zu gewährleisten
Unterstützt 105 mm Bohrung und 145 mm Außendurchmesser für Kompatibilität mit metrischen Baugruppen
Laschenkonstruktion ermöglicht eine sichere Verriegelung durch das Umbiegen in die Nut des Mutterteils
Erhöhung der Betriebssicherheit
Einfache Installation und Entfernung verringern Ausfallzeiten und Wartungskomplexität für Anwender
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit KM
KML
und HM-Sicherungsmuttern in rotierenden Anlagen
Ideal zur Sicherung von Adapterhülsen in industriellen Wellenmontagen
Kompatibel mit metrischem Lagerzubehör in der Maschinenwartung