Eriks

Sicherungsblech MB 19

  • ERIKS:11551911
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe wird verwendet, um Sicherungsmuttern auf Wellen oder Spannhülsen in Wälzlagerbaugruppen zu befestigen. Sie greift in eine Nut ein und arretiert die Mutter, indem eine Lasche der Scheibe in einen Schlitz der Mutter gebogen wird. Die Scheibe ist für den Einsatz mit KM-, KML- und HM .. T-Sicherungsmuttern ausgelegt und gewährleistet eine zuverlässige Befestigung. Ihre Konstruktion sorgt für Stabilität und eine einfache Montage. Funktionen
  • Die Passfedernut-Ausführung gewährleistet eine sichere Positionierung von Sicherungsmuttern auf Wellen
  • Die Laschenverriegelung verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen während des Gerätebetriebs
  • Vorgesehen für KM
  • KML- und HM .. T-Sicherungsmuttern bieten präzise Kompatibilität
  • Einfacher Installationsprozess reduziert die Wartungszeit und erhöht die Montageeffizienz
  • Stabiles Befestigungselement erhöht die Betriebssicherheit in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit metrischen Sicherungsmuttern in Wälzlagerbaugruppen
  • Ideal für Adapterhülsenverbindungen in mechanischen Antriebssystemen
  • Kompatibel mit Wellen, die nutbasierte Verriegelungslösungen erfordern
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
133 mm
Dicke
1.75 mm