Eriks

Sicherungsblech MB 18

  • ERIKS:11551964
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist für die Befestigung von metrischen Sicherungsmuttern wie den Typen KM, KML und HM .. T auf Wellen oder Spannhülsen ausgelegt. Sie verhindert zuverlässig ein unbeabsichtigtes Lösen, indem sie in eine Passfedernut eingreift, und nutzt einen Laschenmechanismus für eine sichere Positionierung. Geeignet für Anwendungen, die einfache, stabile und abnehmbare Sicherungselemente erfordern. Die MB 18 Sicherungsscheibe trägt zur Betriebssicherheit und Langlebigkeit der Komponenten bei. Montage und Demontage sind unkompliziert und minimieren Ausfallzeiten bei Wartungsarbeiten. Funktionen
  • Greift in eine Passfedernut der Welle ein, um eine Bewegung der Mutter während des Betriebs zu verhindern
  • Das Laschendesign wird in eine Nut der Sicherungsmutter gebogen und sorgt so für eine sichere axiale Fixierung.
  • Unterstützt KM
  • KML
  • und HM .. T Sicherungsmuttern, die einen flexiblen Einsatz in verschiedenen Systemen ermöglichen
  • Einfache Installation und Demontage verringern Ausfallzeiten bei Wartungsarbeiten
  • Das Einweg-Design gewährleistet bei jedem Austausch eine optimale Verriegelungsleistung.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit metrischen Sicherungsmuttern auf rotierenden Maschinenschäften
  • Ideal zur Sicherung von Adapterhülsen in Schwermaschinenbaugruppen
  • Kompatibel mit mechanischen Systemen, die eine zuverlässige axiale Befestigung erfordern
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
126 mm
Dicke
1.75 mm
d1
90 mm
d2
126 mm