Eriks

Sicherungsblech MB 16

  • ERIKS:11551933
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist für die Befestigung metrischer Sicherungsmuttern auf Wellen oder Spannhülsen ausgelegt. Die Scheibe greift in eine Nut ein und sorgt durch das Umbiegen einer Lasche in den Schlitz der Mutter für eine zuverlässige Sicherung. Sie ist für eine einfache Montage und Demontage konzipiert und stellt ein stabiles Befestigungselement in Wälzlagerbaugruppen dar. Für jede Montage ist eine neue Scheibe erforderlich, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Funktionen
  • Greift in die Passfedernut der Welle ein, um unbeabsichtigtes Lösen unter dynamischen Belastungen zu verhindern
  • Laschenkonstruktion sichert die Mutter zuverlässig in Position
  • stabile Baugruppe
  • Einfache Bauweise ermöglicht eine schnelle Installation und einen schnellen Austausch, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden
  • Kompatibel mit KM
  • KML
  • und HM-Sicherungsmuttern für vielseitigen Einsatz
  • Erfordert bei jeder Installation einen Austausch, um das Risiko von Bauteilermüdung zu verringern
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit metrischen Sicherungsmuttern an Wälzlagerbaugruppen
  • Ideal zur Sicherung von Adapterhülsen in rotierenden Anlagen
  • Kompatibel mit Welleninstallationen, die eine Passfedernut-Verriegelung erfordern
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
112 mm
Dicke
1.75 mm