Eriks

Sicherungsblech MB 15

  • ERIKS:11551870
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist dafür ausgelegt, metrische Sicherungsmuttern auf Wellen oder Spannhülsen zu befestigen. Sie ist kompatibel mit Sicherungsmuttern der Serien KM, KML und HM. Die Scheibe verfügt über Laschen, die in die Nuten der Mutter eingreifen und so eine stabile Positionierung gewährleisten. Für jede Montage wird eine neue Scheibe benötigt, um die Sicherungsfunktion und Leistung zu erhalten. Funktionen
  • Sicherungsbleche gewährleisten eine sichere Verbindung mit den Schlitzen der Sicherungsmutter
  • Lockerungen während des Betriebs verhindern
  • Einfaches Installationsdesign ermöglicht einen schnellen Austausch
  • Wartungszeit und Komplexität reduzieren
  • Stabiles Befestigungselement gewährleistet eine zuverlässige Mutterpositionierung
  • Unterstützung der Betriebssicherheit
  • Kompatibel mit mehreren Sicherungsmuttern-Serien
  • bietet eine hohe Anwendungsflexibilität
  • Die Einwegvorgabe gewährleistet eine gleichbleibende Verriegelungsleistung bei jedem Installationszyklus
Anwendung und Nutzung
  • Ideal zur Sicherung von KM
  • KML
  • und HM-Sicherungsmuttern in rotierenden Baugruppen
  • Verwendet mit Adapterhülsen, die zuverlässige Mutternbefestigungslösungen erfordern
  • Kompatibel mit Welleninstallationen, die eine vibrationssichere Verriegelung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
104 mm
Dicke
1.5 mm
d1
75 mm
d2
104 mm