Eriks

Sicherungsblech MB 14

  • ERIKS:11551949
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist für die Verwendung mit metrischen Sicherungsmuttern ausgelegt. Sie dient dazu, KM-, KML- und HM..T-Sicherungsmuttern auf Wellen oder Spannhülsen zu sichern. Die Scheibe greift in eine Nut ein, um ein unbeabsichtigtes Lösen während des Betriebs zu verhindern. Einer ihrer Laschen wird in den Schlitz der Mutter gebogen, um die Baugruppe zu fixieren. Funktionen
  • Greift in die Passfedernut der Welle ein, sorgt für eine sichere Verriegelung und verringert das Risiko des Lösens
  • Die Lasche der Unterlegscheibe wird in den Schlitz der Mutter gebogen und sorgt so für einen sicheren Halt während des Betriebs.
  • Einfache Installation und Demontage minimieren die Ausfallzeiten für Wartungsteams
  • Geeignet für KM-, KML- und HM..T-Sicherungsmuttern mit vielseitiger Kompatibilität
  • Erfordert bei jeder Installation eine neue Unterlegscheibe, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Adapterhülsen zur Wellenmontage: Sicherungsscheibe
  • Ideal zum Sichern von metrischen Sicherungsmuttern an rotierenden Anlagen: MB 14
  • Kompatibel mit Lagereinheiten, die eine Passfedernut erfordern: 70 mm Bohrung
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
98 mm
Dicke
1.5 mm