Eriks

Sicherungsblech MB 13

  • ERIKS:11552002
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist zum Befestigen metrischer Sicherungsmuttern wie KM, KML und HM .. T auf Wellen oder Spannhülsen ausgelegt. Sie greift in eine Nut ein, um ein unbeabsichtigtes Lösen der Sicherungsmutter während des Betriebs zu verhindern. Die Scheibe arretiert die Mutter, indem ihre Lasche in einen Schlitz im Außendurchmesser der Mutter gebogen wird. Für jede Montage ist eine neue Sicherungsscheibe erforderlich, um eine zuverlässige Befestigung zu gewährleisten. Funktionen
  • Die Laschenkonstruktion sichert die Mutter und gewährleistet Betriebsstabilität und Sicherheit
  • Die Passfedernut-Verbindung verhindert ein Lösen bei Vibrationen und reduziert so den Wartungsaufwand
  • Einfacher Installationsprozess minimiert Ausfallzeiten während Montage oder Austausch
  • Kompatibel mit KM
  • KML
  • und HM .. T Muttern erweitern die Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Baugruppen
  • Erfordert bei jeder Installation einen Austausch und gewährleistet eine gleichbleibende Befestigungsintegrität
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Adapterhülsen, die eine sichere Mutterpositionierung erfordern
  • Ideal für industrielle Wellenbaugruppen, die eine zuverlässige Befestigung erfordern
  • Kompatibel mit metrischen Sicherungsmuttern in rotierenden Anlagen
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
92 mm
Dicke
1.5 mm