Eriks

Sicherungsblech MB 12

  • ERIKS:11551969
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist dafür ausgelegt, KM-, KML- und HM-Klemmmuttern auf Wellen oder Spannhülsen zu sichern. Die MB 12 greift in eine Nut ein, um die Mutter in Position zu halten und ein unbeabsichtigtes Lösen während des Betriebs zu verhindern. Die einfache Montage und Demontage unterstützt effiziente Wartungsabläufe in industriellen Umgebungen. Jede Scheibe ist für den einmaligen Gebrauch mit der zugehörigen Klemmmutter vorgesehen, um eine gleichbleibende Sicherungswirkung zu gewährleisten. Funktionen
  • Greift in die Passfedernut der Welle oder das Gewinde der Adapterhülse ein, um eine sichere Mutterbefestigung zu gewährleisten
  • Verhindert unbeabsichtigtes Lösen bei Vibrationen, um die Integrität der Baugruppe zu erhalten
  • Einfaches Design ermöglicht eine schnelle Installation und Demontage, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Einmalige Anwendung gewährleistet eine zuverlässige Verriegelung bei jedem Installationszyklus
  • Kompatibel mit KM
  • KML
  • und HM-Sicherungsmuttern für ein breites Anwendungsspektrum
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit KM
  • KML
  • und HM-Sicherungsmuttern an rotierenden Anlagen
  • Ideal zur Befestigung von Lagern auf Wellen in Industriemaschinen
  • Kompatibel mit Adapterhülsen, die eine formschlüssige Mutternsicherung erfordern
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
86 mm
Dicke
1.5 mm
d1
60 mm
d2
86 mm