ÜberblickDiese MB 11 Sicherungsscheibe ist dafür ausgelegt, metrische Sicherungsmuttern auf Wellen oder Adapterhülsen zu befestigen. Sie verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen durch Eingriff in eine Nut der Welle oder Hülse. Die Sicherung erfolgt durch das Umbiegen einer Lasche in den Schlitz der Mutter, was eine stabile Befestigung gewährleistet. Für jede Montage wird eine neue Scheibe für optimale Leistung benötigt. Funktionen
Sicherungsblechlaschen rasten in die Nuten der Mutter ein, um ein Lösen während des Maschinenbetriebs zu verhindern
Passt in die Passfedernut von Welle oder Hülse für präzise axiale Positionierung und Stabilität
Einfaches Installationsdesign reduziert die Wartungszeit und minimiert Montagefehler
Nach Gebrauch zu entsorgen, um bei jedem Austausch eine gleichbleibende Verriegelungswirkung zu gewährleisten
Unterstützt die Verwendung mit verschiedenen Sicherungsmuttern, um die Vielseitigkeit in Anwendungen zu erhöhen
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit KM
KML
und HM-Sicherungsmuttern für Wellenbaugruppen
Ideal zur Sicherung von Adapterhülsen in rotierenden Anlagen
Kompatibel mit mechanischen Baugruppen, die eine zuverlässige Sicherung von Muttern erfordern