CHF 0.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.05inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Typ | Lock washer |
Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 21 mm |
Dicke | 1 mm |
B | 1 mm |
d | 10 mm |
d1 | 13.5 mm |
d2 | 21 mm |
f | 3 mm |
M | 8.5 mm |
CHF 1.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026