Eriks

Sicherungsblech MB 0

  • ERIKS:11552005
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist für den Einsatz mit metrischen Sicherungsmuttern konzipiert und bietet eine sichere Befestigung, indem sie in eine Nut an der Welle oder der Adapterhülse eingreift. Sie verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen, indem sie die Mutter fixiert, wenn eine Lasche in einen Schlitz der Sicherungsmutter gebogen wird. Für jede Montage wird eine neue Scheibe benötigt, um eine stabile und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten. Die Scheibe ist einfach zu montieren und zu entfernen und eignet sich daher für Wartungs- und Austauschaufgaben. Funktionen
  • Die Passfedernut-Verbindung gewährleistet eine präzise Positionierung und verhindert ein Lösen während des Betriebs.
  • Der Laschenbiege-Mechanismus ermöglicht eine sichere Verriegelung ohne zusätzliche Werkzeuge oder Hilfsmittel
  • Geeignet für KM
  • KML
  • und HM T Sicherungsmuttern, die Kompatibilität mit verschiedenen Mutternarten ermöglichen
  • Einfacher Installations- und Entfernungsprozess reduziert Ausfallzeiten und Wartungsaufwand
  • Einweg-Design gewährleistet eine gleichbleibende Verriegelungskraft bei wiederholten Montagen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit metrischen Sicherungsmuttern in rotierenden Wellenbaugruppen
  • Ideal zur Sicherung von Bauteilen auf Adapterhülsen und Gewindewellen
  • Kompatibel mit Ersatzzyklen in der Instandhaltung von Industriemaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
21 mm
Dicke
1 mm
d1
10 mm
d2
21 mm