SKF

SKF Schwerlast-Hakenabzieher TMMP 10

  • ERIKS:23770656
  • Hersteller:TMMP 10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'149.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'243.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMMP
Serie
TMMP
Spannweite
100-223 mm
Spanntiefe
207 mm
Gewicht
8500 g
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF Reserve-Arme für Universal-Abzieher TMMP 10-2

  • ERIKS:23770657
  • Manufacturer:TMMP 10-2

CHF 143.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Product Image

SKF Reserve-Arme für Universal-Abzieher TMMP 10-3

  • ERIKS:24007649
  • Manufacturer:TMMP 10-3

CHF 148.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Product Image

SKF Reserve-Arme für Universal-Abzieher TMMP 10-4

  • ERIKS:24007650
  • Manufacturer:TMMP 10-4

CHF 171.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026