Eriks
SKF

SKF Schwerlast-Hakenabzieher mit Hydraulik-Unterstützung ohne Handpumpe TMHP 50/320X

  • ERIKS:24007590
  • Hersteller:TMHP 50/320X
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'978.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'705.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMHP
Serie
TMHP
Spannweite
310-506 mm
Spanntiefe
320 mm
Anzahl Arme
3
Gewicht
54 g
Ersatzteile & Zubehör

CHF 634.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 686.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Ähnliche Produkte
Product Image

SKF Handpumpe mit großem Ölbehalter TMJL 100

  • ERIKS:23770609
  • Manufacturer:TMJL 100

CHF 2'170.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'346.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026