Eriks
SKF

SKF Schwerlast-Hakenabzieher mit Hydraulik-Unterstützung ohne Handpumpe TMHP 15/260X

  • ERIKS:24007570
  • Hersteller:TMHP 15/260X
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'985.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'389.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMHP
Serie
TMHP
Spannweite
195-386 mm
Spanntiefe
264 mm
Anzahl Arme
3
Gewicht
34 g
Ersatzteile & Zubehör

CHF 303.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 328.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Ähnliche Produkte
Product Image

SKF Handpumpe mit großem Ölbehalter TMJL 100

  • ERIKS:23770609
  • Manufacturer:TMJL 100

CHF 2'170.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'346.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026