Eriks
SKF

SKF Satz rostfreiem Ausgleichscheiben 10 Stück 200x200x55mm 0,05mm TMAS 200-005

  • ERIKS:13426165
  • Hersteller:TMAS 200-005
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bei Maschinen mit geteiltem Antriebsstrang ist die genaue Ausrichtung, z.B. von Motor und Aggregat, Grundvoraussetzung für einen störungsfreien Betrieb. Mit den Ausgleichsscheiben der Reihe TMAS können Maschinen
optimal in der Höhe ausgerichtet werden. Sie stehen in fünf verschiedenen Größen und jeweils 10 verschiedenen Dicken zu Verfügung.
• Aus korrosionsbeständigem
• Stahl gefertigt
• Leicht zu platzieren und zu entfernen
• Kleine Dickenstufung
• Kennzeichnung der Dicke auf jeder Scheibe
• Völlig gratfrei
• Wiederverwendbar
• Die Ausgleichsscheiben sind zu jeweils 10 Stückverpackterhältlich
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.51/ Satzexkl. MwSt

CHF 92.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMAS
Typ
Slotted Shim
Material
Edelstahl 304
Dicke
0.05 mm
Breite
200 mm
Länge
200 mm
Breite der Öffnung
55 mm
Alternativen
Product Image

SKF Riemenausrichtsystem TKBA 40

  • ERIKS:12572611
  • Manufacturer:TKBA 40

CHF 1'829.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'978.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026