Eriks
SKF

SKF Riemenausrichtsystem TKBA 40

  • ERIKS:12572611
  • Hersteller:TKBA 40
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Haargenaues Ausrichten mit modernster Lasertechnik. Einfache Befestigung durch starke Magnete. Geeignet für Keilriemenscheiben in einem grossen Durchmesserbereich dank der V-förmige Zentrierspitzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'829.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'978.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TKBA
Typ
Belt Alignment Tool
Laserart
Sichtbarer roter Linienlaser
Laserklasse
2
Ausgangsleistung des Lasers
<1 MW
Messabstand
6 m
Genauigkeit bei Winkelmessung
0.02 °
Genauigkeit bei Linearitätsmessung
0.5 mm
Batterieart
2x AAA Alkaline
Betriebsdauer
20 h
Material Gehäuse
Stranggepresstes eloxiertes Aluminium, Polyamid-Endkappen
Abmessungen Sendereinheit
70 x 74 x 61 mm
Abmessungen Empfänger
70 x 74 x 61 mm
Gewicht Sendereimheit
330 g
Gewicht Empfängereinheit
260 g
Schutzart (IP)
IP 40
Einsatztemperatur
von 0 bis 40 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Instrumente Riemenausrichtungs- werkzeu TMEB A2

  • ERIKS:23770466
  • Manufacturer:TMEB A2

CHF 367.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 397.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026