CHF 2'100.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'270.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TIH |
Typ | Small Induction Heater |
Max. Lagergewicht | 40 kg |
Min. Innendurchmesser | 20 mm |
Max. Innendurchmesser | 300 mm |
Max. Außendurchmesser | 500 mm |
Max. Breite | 100 mm |
Max. Leistungsaufnahme | 2 kV·A |
Betriebsspannung | 220-240 V |
Frequenz der Messspannung | 50-60 Hz |
Max. Temperatureinstellung | 250 °C |
Gewicht | 21.2 |
mit Lüfterkühlung | Nein |
CHF 182.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 196.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 1'039.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'123.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 469.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 507.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 377.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 407.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026