SKF

SKF Transportwagen TIH T1

  • ERIKS:23770344
  • Hersteller:TIH T1
Image 1
Der Transportwagen hat eine hohe Tragkraft von bis zu 900 kg. Der Transportwagen ist mit einer ölresistenten Matte und zwei verstellbaren Trennwänden ausgestattet.Breite: 50 cmHöhe: 74 cmLänge: 72 cm
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'039.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'123.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TIH
Typ
Trolley