SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 80 mm OD, 10.5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764646
  • Hersteller:FRB 10.5/80
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
10.5 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
10.5 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM80/10,5

  • ERIKS:11669236
  • Manufacturer:016730070-0000

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026