Eriks
FAG

FAG Festring FRM80/10,5

  • ERIKS:11669236
  • Hersteller:016730070-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FRM
Außendurchmesser
80 mm
Breite
10.5 mm
Material
Stahl
Alternativen

CHF 6.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026