SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 250 mm OD, 5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764744
  • Hersteller:FRB 5/250
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
5 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM250/5

  • ERIKS:11669215
  • Manufacturer:167299510000

CHF 26.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026