Eriks
FAG

FAG Festring FRM250/5

  • ERIKS:11669215
  • Hersteller:167299510000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FRM
Außendurchmesser
250 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Alternativen

CHF 24.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026