SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 215 mm OD, 6.5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764751
  • Hersteller:FRB 6.5/215
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
6.5 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
6.5 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM215/6,5

  • ERIKS:11669209
  • Manufacturer:167299190000

CHF 22.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026