Eriks
FAG

FAG Festring FRM215/6,5

  • ERIKS:11669209
  • Hersteller:167299190000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FRM
Außendurchmesser
215 mm
Breite
6.5 mm
Material
Stahl
Alternativen

CHF 20.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026