SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 215 mm OD, 5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764742
  • Hersteller:FRB 5/215
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
5 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM215/5

  • ERIKS:11669208
  • Manufacturer:167299000000

CHF 18.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026