Eriks
FAG

FAG Festring FRM215/5

  • ERIKS:11669208
  • Hersteller:167299000000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FRM
Außendurchmesser
215 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Alternativen

CHF 17.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026