SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 200 mm OD, 13.5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764699
  • Hersteller:FRB 13.5/200
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
13.5 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
13.5 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM200/13,5

  • ERIKS:11669202
  • Manufacturer:167298620000

CHF 27.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026