Eriks
FAG

FAG Festring FRM200/13,5

  • ERIKS:11669202
  • Hersteller:167298620000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FRM
Außendurchmesser
200 mm
Breite
13.5 mm
Material
Stahl
Alternativen

CHF 23.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026