SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 170 mm OD, 14.5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764704
  • Hersteller:FRB 14.5/170
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
14.5 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
14.5 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM170/14,5

  • ERIKS:11669191
  • Manufacturer:016729811-0000

CHF 20.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026