Eriks
FAG

FAG Festring FRM170/14,5

  • ERIKS:11669191
  • Hersteller:016729811-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FRM
Außendurchmesser
170 mm
Breite
14.5 mm
Material
Stahl
Alternativen

CHF 18.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026