SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 140 mm OD, 8.5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764763
  • Hersteller:FRB 8.5/140
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
8.5 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
8.5 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM140/8,5

  • ERIKS:11669177
  • Manufacturer:019170971-0000

CHF 9.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026