FAG

FAG Festring FRM140/8,5

  • ERIKS:11669177
  • Hersteller:019170971-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FRM
Außendurchmesser
140 mm
Breite
8.5 mm
Material
Stahl
Alternativen

CHF 8.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026