CHF 6.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.38inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W |
Bohrungsdurchmesser | 65.735 mm |
Außendurchmesser | 90.881 mm |
Dicke | 1.346 mm |
B | 1.346 mm |
d | 65.735 mm |
d1 | 78.562 mm |
d2 | 90.881 mm |
f | 7.366 mm |
M | 62.357 mm |
V | 3.175 mm |