Eriks
SKF

SKF Nutmutter N 12

  • ERIKS:23766855
  • Hersteller:N 12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Wellenmuttern mit Zollabmessungen sind sowohl in der leichten Ausführung, Reihe N 0(00), als auch in der schweren Ausführung, Reihen N(00) und AN(00), erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
2.360x18"
Außendurchmesser
80.289 mm
Breite
13.741 mm
Innendurchmesser
59.944 mm
B
13.741 mm
b
6.096 mm
B3
13.741 mm
d1
72.238 mm
d3
80.289 mm
h
3.429 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 34.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech W 12

  • ERIKS:23771735
  • Manufacturer:W 12

CHF 6.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.56inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026