CHF 370.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 400.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KML |
Gewindegröße | M 200x3 |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 29 mm |
B | 29 mm |
b | 18 mm |
d1 | 222 mm |
d3 | 240 mm |
h | 8 mm |
CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 64.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026