




CHF 35.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMFE |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 30x1.5 |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 10.5 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
B | 10.5 mm |
b | 5 mm |
B3 | 2 mm |
d1 | 36 mm |
d3 | 45 mm |
G | M 30x1.5 |
G | 30 mm |
h | 2 mm |
CHF 23.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026