CHF 280.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 303.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMFE |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 130x2 |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 28 mm |
Innendurchmesser | 130 mm |
B | 28 mm |
b | 12 mm |
B3 | 7 mm |
d1 | 141 mm |
d3 | 165 mm |
G | M 130x2 |
G | 130 mm |
h | 5 mm |
CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026