CHF 25.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.64inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMFE |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 50x1.5 |
Außendurchmesser | 70 mm |
Breite | 14 mm |
Innendurchmesser | 50 mm |
B | 14 mm |
b | 6 mm |
B3 | 3 mm |
d1 | 57.5 mm |
d3 | 70 mm |
G | M 50x1.5 |
G | 50 mm |
h | 2.5 mm |
CHF 33.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026