Eriks
SKF

SKF Nutmutter HM 52 T

  • ERIKS:23765770
  • Hersteller:HM 52 T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 675.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 729.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HM..T
Gewindegröße
Tr260x4
Außendurchmesser
330 mm
Breite
36 mm
B
36 mm
b
24 mm
d1
300 mm
d3
330 mm
h
12 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 224.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 52

  • ERIKS:23766826
  • Manufacturer:MB 52

CHF 140.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026