CHF 685.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 741.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HM..T |
Gewindegröße | Tr250x4 |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 36 mm |
B | 36 mm |
b | 20 mm |
d1 | 290 mm |
d3 | 320 mm |
h | 10 mm |
CHF 181.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026