Eriks
SKF

SKF Nutmutter HM 44 T

  • ERIKS:23765766
  • Hersteller:HM 44 T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 433.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 468.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HM..T
Gewindegröße
Tr220x4
Außendurchmesser
280 mm
Breite
32 mm
B
32 mm
b
20 mm
d1
250 mm
d3
280 mm
h
10 mm
Alternativen
Product Image

Nutmutter HM 44 T

  • ERIKS:11552180

CHF 867.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 937.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Ersatzteile & Zubehör

CHF 181.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026