SKF

SKF Nutmutter HM 3184

  • ERIKS:23765763
  • Hersteller:HM 3184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'112.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'445.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HM
Gewindegröße
Tr420x5
Außendurchmesser
540 mm
Breite
70 mm
B
70 mm
b
32 mm
B5
90 mm
d1
490 mm
d2
460 mm
d3
540 mm
h
18 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 420.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 454.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026