Eriks
SKF

SKF Schlagschlüssel, TMFN Serie, 520 to 620 mm Größe, Grauguss, 585 mm LG

  • ERIKS:23770481
  • Hersteller:TMFN 80-500
Image 1
Schlagschlüssel TMFN-Reihe für hohe Schlagkräfte ohne Beschädigung der Wellenmutter.
- Keine Beschädigung von Welle und Mutter
- Sicher und einfach zu handhaben
- Effektive Kraftübertragung auf die Mutter
- Besonders große Schlagflächek
- Für den Einsatz zusammen mit einem Hammer
Zur Liste hinzufügen

CHF 420.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 454.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMFN
Typ
Impact spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
520 to 620 mm
Schlüsselweite
20.4724 to 24.4094 in
Länge
585 mm
Material
Grauguss
Gewicht
7260 g
Gewicht
16 lb
Dicke
40
Stärke
1.5748 in
Länge
23.0314 in
Geeignet für Drehstift
Nein
Konischer Handgriff
Nein
Oberflächenschutz
Verzinkt
Oberflächenbehandlung
Verzinkt