CHF 3'033.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'279.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HM |
Gewindegröße | Tr380x5 |
Außendurchmesser | 490 mm |
Breite | 60 mm |
B | 60 mm |
b | 32 mm |
B5 | 77 mm |
d1 | 440 mm |
d2 | 415 mm |
d3 | 490 mm |
h | 18 mm |
CHF 278.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 301.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 91.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026