Eriks
SKF

SKF Schlagschlüssel, TMFN Serie, 400 to 495 mm Größe, Grauguss, 475 mm LG

  • ERIKS:23770480
  • Hersteller:TMFN 64-80
Image 1
Schlagschlüssel TMFN-Reihe für hohe Schlagkräfte ohne Beschädigung der Wellenmutter.
- Keine Beschädigung von Welle und Mutter
- Sicher und einfach zu handhaben
- Effektive Kraftübertragung auf die Mutter
- Besonders große Schlagflächek
- Für den Einsatz zusammen mit einem Hammer
Zur Liste hinzufügen

CHF 278.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 301.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMFN
Typ
Impact spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
400 to 495 mm
Schlüsselweite
15.748 to 19.4882 in
Länge
475 mm
Material
Grauguss
Gewicht
4550 g
Gewicht
10 lb
Dicke
35
Stärke
1.378 in
Länge
18.7007 in
Geeignet für Drehstift
Nein
Konischer Handgriff
Nein
Oberflächenschutz
Verzinkt
Oberflächenbehandlung
Verzinkt