CHF 2'669.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'885.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HM |
Gewindegröße | Tr360x5 |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 58 mm |
B | 58 mm |
b | 28 mm |
B5 | 75 mm |
d1 | 420 mm |
d2 | 393 mm |
d3 | 460 mm |
h | 15 mm |
CHF 278.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 301.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026